ABB SPA - ABBWLI511B MONITOR 4,3 WIFI VIVA TLOOP M22403-W - WLI511B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Diagonale schermo - 109.22 mm
Diagonale schermo in pollici - 4.3 inch
Larghezza - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6955891817708
Codice prodotto
ABBWLI511B
Cod. produttore
WLI511B
Produttore
ABB
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Diagonale schermo:
109.22 mm
Diagonale schermo in pollici:
4.3 inch
Larghezza:
18 mm
Altezza:
131 mm
Profondità:
122 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


