pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA15497200 GIRAVITI A CRICCHET.1/4 E 6,3 - A15497200

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA15497200 GIRAVITI A CRICCHET.1/4 E 6,3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157645159

Codice prodotto

ABCA15497200

Cod. produttore

A15497200

Produttore

ABC

Con nottolino a 3 posizioni, per uso destro, sinistro, fisso, Con impugnatura regolabile in 2 posizioni: diritto e a pistola, per applicare una maggiore trasmissione di forza, in maniera piu confortevole e con minor sforzo Corpo in resina sintetica rivestito con gomma antiscivolo - Design ergonomico Testa in acciaio al cromo-vanadio con cricchetto a dentatura fine Rotazione dell'impugnatura da diritta a pistola tramite pulsante Attacco esagonale (per inserti-bits) a tenuta magnetica Con serbatoio estraibile portainserti completo di: 1 inserto per viti con intaglio A 1577/51 da 5,5?1,0 mm 2 inserti per viti a croce A 1577/61 PH1 - PH2 2 inserti per viti a croce A 1577/65 PZ1 - PZ2 1 inserto per viti con esagono A 1577/81 da 5 mm 1 raccordo portainserti con attacco Lunghezza totale (senza accessori) 170 mm Impugnatura bicomponente ergonomica che si adatta perfettamente alla mano dell?utilizzatore, studiata e brevettata per un utilizzo preciso e confortevole Corpo con snodo a 180 per interventi anche in spazi ristretti Cricchetto a 60 denti - Attacco esagonale a sganciamento rapido Lunghezza totale 183 mm Assortimento composto da impugnatura bicomponente ergonomica A 1549/71 inserto per viti 6,5x1,2 mm4 inserti per viti PH0 - PH1 - PH2 - PH33 inserti per viti PZ1 - PZ2 - PZ34 inserti per viti T15 - T20 - T25 - T305 chiavi a bussola esagonali attacco con da 7 - 8 - 10 - 12 - 13 mm1 adattatore con attacco esagonale E 6,3 - attacco - lunghezza50 mm1 raccordo magnetico per inserti con attacco esagonale E 6,3 - attacco - lunghezza 150 mm In cassetta di resina sintetica con profili in gomma antiurto e antiscivolo