pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA16004500 SERIE DI BIT 1/4 - A16004500

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA16004500 SERIE DI BIT 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4000896239603

Codice prodotto

ABCA16004500

Cod. produttore

A16004500

Produttore

ABC

Per uso a mano e a macchina Serie di utensili manuali - SMARTCASE Pratico astuccio in ABS resistente agli urti, compatto e richiudibile per minimo ingombro Alloggiamenti robusti e di lunga durata, ideali per non smarrire gli utensili ed evitare che fuoriescano dalla loro sede Chiusura magnetica rapida da aprire e resistente all'usura Composto da 50 utensili Attacco C 6,3 - Lunghezza 25 mm 3 inserti per viti con intaglio 4x0,5 - 4,5x0,6 - 6,5x1,2 mm (25 mm) 3 inserti per viti a croce Punta PH 1 - PH 2 - PH 3 (25 mm) 3 inserti per viti a croce - Punta PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 (25 mm) 5 inserti per viti con esagono incassato 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm (25 mm) 7 inserti per viti T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40(25 mm) 1 adattatore con attacco - Attacco E 6,3 - Lunghezza 50 mm 1 inserto per viti con intaglio 5,5x0,8 mm (50 mm) 3 inserti per viti a croce Punta PH 1 - PH 2 (2 pz.) (50 mm) 3 inserti per viti a croce - PuntaPZ 1 - PZ 2 (2 pz.) (50 mm) 4 inserti per viti con esagono incassato 3 - 4 - 5 - 6 mm (50 mm) 3 inserti per viti T20 - T25 - T30 (50 mm) 12 chiavi a bussola da 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm - Attacco 1 prolunga lunghezza 100 mm 1 leva a cricchetto portainserti HiPer A 1576/58 con attacco Dimensioni LxPxh 130x118x50 mm