ABC TOOLS SPA - ABCA28378000 SOFTWARE A 2837/8 PER DISP. - A28378000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4000896148202
Codice prodotto
ABCA28378000
Cod. produttore
A28378000
Produttore
ABC
Strumenti elettronici digitali, compatti e semplici da utilizzare per il controllo di chiavi dinamometriche - Grado di precisione ? 1% Intervallo di tolleranza da ? 1% a ? 15% Modalita di utilizzo calibrata con rotazione in senso orario Ampio display da 17 mm per un'ottima visualizzazione dei dati con 3 diversi colori a seconda del valore di coppia che si registra in fase di controllo (giallo = troppo basso, verde = OK e rosso = troppo alto) 3 modalita di impiego: visualizzazione della coppia continua applicata (Track), riconoscimento del punto di piegatura (First Peak) ed indicazione del valore di punta (Final Peak) Lingue selezionabili: tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano, danese, finlandese, svedese, norvegese e portoghese Forniti in valigetta di plastica robusta con inserti in morbida schiuma e completa di alimentatore USB 90-264 volt AC a 47-63 Hz con tensione in uscita di 5V-1000mA - Con adattatori per prese EU, UK, USA ed AUS Forniti con cavo di 2,0 m con estremita USB 2.0 A e USB 2.0 micro B Forniti con certificati di calibrazione e guida rapida per l'utilizzo Grado di protezione IP40 Compatibili con software A 2837/8 Software per dispositivi A 2837/5?A 2837/7Per creare, memorizzare e stampare certificati di controllo professionali Database aggiornabile, per tutte le chiavi dinamometriche HAZET i cui valori di coppia sono compresi tra 1 e 1000 Nm e per tutte le relative teste ad innestoSoftware disponibile in lingua inglese e tedesco, con supporto linguistico per consentire all'utentedi gestire tabelle e nomi campo in qualsiasi lingua


