pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCE09831018 SMERIGLIATR. XLOCK 18V - 125MM - E09831018

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCE09831018 SMERIGLIATR. XLOCK 18V - 125MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3165140974035

Codice prodotto

ABCE09831018

Cod. produttore

E09831018

Produttore

ABC

Mod. GWX 18V-15 SCSmerigliatrice con sistema di fissaggio degli accessori M14 con adattatore XLOCK Dotata di Bluetooth Connectivity per impostare l?utensile tramite apposita app e ricevere feedback attive e selezionare il numero costante dei giri per ricevere feedbackMotore EC Brushless che eroga una potenza pari a quella di una smerigliatrice da 1500W Con KickBack Control che spegne automaticamente l'utensile in caso di bloccaggio dell'accessorio, Drop control che lo spegne immediatamente in caso di caduta, preselezione del numero dei giri per applicazioni che richiedono velocita specifiche e Restart Protection per evitare il riavvio autonomo dopo un'interruzione di corrente Fornita in valigetta L-Boxx con 2 batterie ProCORE 18V da 8,0 Ah, caricabatteria rapido, impugnatura supplementare anti-vibrazioni, cuffia di protezione e modulo Bluetooth Low Energy