pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCE09931000 ASPIRATORE A BATT.18V - 5,0 AH - E09931000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCE09931000 ASPIRATORE A BATT.18V - 5,0 AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3165140895941

Codice prodotto

ABCE09931000

Cod. produttore

E09931000

Produttore

ABC

Mod. GAS 18V-10 L A grande forza aspirante e costante nel tempo tramite tecnologia Rotational Airflow Struttura leggera e pratica, tutti gli accessori possono essere riposti negli appositi sostegni Ampia gamma di applicazioni dalla polvere piu fine fino ai liquidi non nocivi Sistema Click&Clean per mantenere sempre pulita la zona di lavoro Classe di aspirazione polveri L: protezione IPx4 - Con filtro HEPA ad alta efficienza Fornito con 2 batterie da 18V (5,0Ah), caricabatteria rapido, tubo flessibile da 1,6 m, set di tubi aspiratori, 3 bocchette, adattatore e filtro pieghettato piatto Dimensioni LxPxh 442x334x364 mm - Peso 5,5 kg