pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCE11271400 MINI-SMERIGL. DIRITTE 224W - E11271400

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCE11271400 MINI-SMERIGL. DIRITTE 224W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566266496

Codice prodotto

ABCE11271400

Cod. produttore

E11271400

Produttore

ABC

Per impiego con mole abrasive con gambo, mole a disco, lime rotative, frese rotative, mole diamantate, spazzole in filo e lamellari, ecc. Corpo in resina sintetica con impugnatura ergonomica isolata termicamente Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura Pinza per gambi 6 mm - Attacco filettato Gas per tubi con interno 10 mm Con velocita regolabile tramite rotazione della ghiera (escluso E 1127/14 - E 1127/17) Tipo diritto Esecuzione mini: lunghezza totale solo 115 mm Giri/min a vuoto 25000 - Potenza 224W - Consumo aria 1,4 l/sec Rumorosita a vuoto 93,4 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 1,8 m/s - Peso 300 g