ABC TOOLS SPA - ABCE11382600 SOFFIATORE SILENZ.CON TUBO 4 M - E11382600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566248737
Codice prodotto
ABCE11382600
Cod. produttore
E11382600
Produttore
ABC
Erogazione dell'aria progressiva mediante pressione sulla leva Tipo con corpo in resina sintetica rinforzata Particolarmente adatte per impiego prolungato Con canna in acciaio inossidabile Esecuzione completa di tubo flessibile spiralato in poliuretanolunghezza 4 m dotato di raccordo con filettatura Gas con interno 5 mm e esterno 8 mm Pressione di utilizzo 0,35 ? 0,6 MPa (3,5 ? 6 bar) Con soffiatore E 1138/22 con silenziatore incorporato


