pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCE11401108 ATT.RAPIDO SI SIC.D.INT.8 MM - E11401108

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCE11401108 ATT.RAPIDO SI SIC.D.INT.8 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7391390093400

Codice prodotto

ABCE11401108

Cod. produttore

E11401108

Produttore

ABC

Esecuzione industriale di alta qualita ad elevata portata di flusso Adatti per numerose applicazioni, sono resistenti, duraturi, di rapido e semplice collegamento Corpo in ottone nichelato - Ghiera di bloccaggio in acciaio temperato e nichelato Valvola in ottone, guarnizioni in Nitrile (resina sintetica) - Molle e sfere di bloccaggio in acciaio inossidabile Compatibili con la maggior parte degli attacchi e dei giunti distribuiti sul territorio nazionale Tipo di sicurezza - Secondo ISO 4414 e EN 983Con scollegamento in due fasi eliminando cosi il pericolo di infortuni causati da pericolosi disinnestiDiametro nominale 7,6 mm ( ) - Flusso aria (portata) 2250 l/minPressione max. di esercizio 16 bar (230 PSI) - Pressione min. di scoppio 140 bar (2030 PSI)Temperatura di utilizzo -20 C ? +100 C Esecuzione con innesto per tubi armati - 10 pz.