pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCE11435000 AVVOLGITORE CON TUBO 10 M - E11435000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCE11435000 AVVOLGITORE CON TUBO 10 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566213308

Codice prodotto

ABCE11435000

Cod. produttore

E11435000

Produttore

ABC

TRICOFLEX Supporto in polipropilene resistente alla rottura Con meccanismo a molla in acciaio e guida tubo per srotolare e bloccare il tubo alla lunghezza desiderata e di riavvolgerlo velocemente senza creare grovigli e nodi Completo di staffa orientabile a 180 , per raggiungere qualsiasi zona di lavoro Tipo completo di tubo lunghezza 10 m mod. SUPER NOBELAIR SOFT, con interno 8 mm e tubo per il collegamento al rubinetto lunghezza 1,5 m Pressione di esercizio 10 bar - Pressione di scoppio 40 bar - Con attacco in ottone BSP Dimensioni del supporto L?P?h 420?170?335 mm - Peso (tubo compreso) 4 kg