ABC TOOLS SPA - ABCE11437000 AVVOLGITORE CON TUBO 20 M - E11437000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5010646034616
Codice prodotto
ABCE11437000
Cod. produttore
E11437000
Produttore
ABC
TRICOFLEX Supporto in polipropilene resistente alla rottura Con meccanismo a molla in acciaio e guida tubo per srotolare e bloccare il tubo alla lunghezza desiderata e di riavvolgerlo velocemente senza creare grovigli e nodi Completo di staffa orientabile a 180 , per raggiungere qualsiasi zona di lavoro Tipo completo di tubo lunghezza 20 m mod. TECHNOBEL PU, con interno 9,5 mm e tubo per il collegamento al rubinetto lunghezza 2 m Tubo con struttura a quattro strati: esternamente in PVC nero extra-flessibile resistente agli idrocarburi, rinforzo magliato in fibra di poliestere ed interno in PVC e poliuretano trasparente Ad alta resistenza agli olii, idrocarburi e a numerosi solventi Pressione di esercizio 10 bar - Pressione di scoppio 40 bar - Con attacco in ottone BSP Dimensioni del supporto L?P?h 484?268?428 mm - Peso (tubo compreso) 8 kg


