pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCH42900025 MICROMETRI H 4290/0X25 - H42900025

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCH42900025 MICROMETRI H 4290/0X25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4946368429830

Codice prodotto

ABCH42900025

Cod. produttore

H42900025

Produttore

ABC

Lettura ? di mm (0,001 mm) Con superfici di contatto in metallo duro riportato, rettificate e lappate di precisione Stelo in acciaio temperato 6,35 mm - Tamburo e bussola cromati opachi 18 mm Forza di misura 5?10 N Ampio display di facile lettura a 5 cifre altezza 7,5 mm - Alimentazione tramite batteria SR-44 Con numero di identificazione individuale Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia e certificato di conformita Esecuzione con grado di protezione IP 65 (contro penetrazionedi polvere e getti d?acqua) Funzioni ORIGIN, ZERO/ABS e DATA HOLD Con asta di riscontro per campo di misura 25?100 mm e bloccaggio a leva Con frizione sensitiva