pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCH42932025 MICROMETRI H 4293/2X25 - H42932025

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCH42932025 MICROMETRI H 4293/2X25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4946368499802

Codice prodotto

ABCH42932025

Cod. produttore

H42932025

Produttore

ABC

Lettura ? di mm (0,001 mm) - Grado di precisione DIN 863/1 Con superfici di contatto in metallo duro riportato, rettificate e lappate di precisione Stelo in acciaio temperato 6,35 mm Tamburo e bussola cromati opachi 18 mm Arco verniciato con guancialetti termoisolanti Funzioni ORIGIN, ZERO/ABS, HOLD Ampio display di facile lettura a 5 cifre altezza 7,5 mm - Alimentazione tramite batteria SR-44 Con predisposizione per uscita dati con cavo Digimatic H 4845/2, frizione sensitiva, levetta di bloccaggio dell?asta e numero di identificazione individuale Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia e certificato di conformita Tipo per superfici convesse Adatti anche per misurazione dello spessori di pareti di tubi, supporti, anelli, ecc. Grado di protezione IP 65 (contro penetrazione di polvere e getti d?acqua) Forza di misura 5?10 N