ABC TOOLS SPA - ABCH51061000 MISURATORI H 5106/1 - H51061000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7640110690680
Codice prodotto
ABCH51061000
Cod. produttore
H51061000
Produttore
ABC
Strumenti di altissima precisione, adatti per la rapida rilevazione senza contatto, di lunghezze, altezze, aree, volumi, ecc. Di facile impiego, tramite tastiera con pittogrammi ben visibili e intuitivi della funzione Raggio laser Classe 2 con frequenza 635 nm - IEC 60825-1 Corpo in robusto ABS con profilo in gomma - Con funzione tracciamento per interni e timer La tecnologia Bluetooth Smart 4.0 integrata consente il trasferimento delle misure direttamente allo smartphone o tablet utilizzando l'app Leica DISTO Sketch compatibile con sistemi Android 4.3 e successivi ed iPhone da 4s - Dotati di raccordo terminale multifunzione per la misurazione di diagonali da spigoli o angoli Ampio display LCD a piu righe, retroilluminato - Spegnimento automatico - Forniti con custodia e batterie Modello robusto con elementi di misura protetti da componenti in gomma Con mirino a croce digitale integrato con zoom 4xCustodia e tastiera protette da acqua e polvere, possono essere facilmente lavate sotto l'acquaLa funzione Smart Horizontal Mode permette risultati precisi e veloci anche se lungo la direzione del laser vi fossero degli ostacoli


