pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCH52731000 RUOTE H5273/1 - H52731000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCH52731000 RUOTE H5273/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566121566

Codice prodotto

ABCH52731000

Cod. produttore

H52731000

Produttore

ABC

Tipo con preselezione e contatti elettriciSottraggono nel senso di rotazione voluto dal valore pre-selezionato e, una volta raggiunto, azionano un contatto commutatore - 2 giri = 10 cifre = 1,0 mPer ruote circonferenza 500 mmCampo di misura 9999,9 metri - Lettura anche dei decimetriVelocita di misura massima 250 m/minCon 5 tasti per preselezione dei valoriAzzeramento tramite levetta, spostabile su entrambi i latiDimensione base 142x88 mm - Albero bilaterale 7 mm - Altezza cifre 7 mm Ruote per contametri H 5272/1 ed H 5272/2 Circonferenza 500 mm - 160 mm - Foro 7 mm Larghezza fascia 25 mm Tipo in alluminio con superficie zigrinata