ABC TOOLS SPA - ABCK39233000 SPRUZZATORI A POMPA 5 L - K39233000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5010646054959
Codice prodotto
ABCK39233000
Cod. produttore
K39233000
Produttore
ABC
In polipropilene speciale ad alta densita resistente a molti prodotti chimici Per l?applicazione di collanti, detergenti, alcali ed altre soluzioni chimiche Vasi traslucidi per la rapida visualizzazione del contenuto Adatti per meccanica, autofficine, pulizie industriali, edilizia, agricoltura, zootecnica, ecc. Ugello regolabile per getto uniforme o nebulizzazione Imboccatura larga per rapido riempimento senza dispersioni di prodotto Tipo a pressione con pompa incorporata e lancia Serbatoio graduato capacita 5 l (volume totale 7 l) con tappo dosatore e valvola di scarico regolata a 3 bar - Lancia in composito di 40 cm con impugnatura ergonomica e filtro integrato - Terminale flessibile e ugello multi getto selezionabili per tutti i tipi di trattamento - Grande impugnatura e tracolla per il trasporto regolabile


