pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCL61429004 4 SERRAGIUNTI 150/300MM - L61429004

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCL61429004 4 SERRAGIUNTI 150/300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008158041377

Codice prodotto

ABCL61429004

Cod. produttore

L61429004

Produttore

ABC

Adatti per serrare o per divaricare rimuovendo la ganascia mobile tramite il pulsante ed inserendola dal lato opposto Utilizzo semplice, con una sola mano tramite avanzamento a cremagliera, per esercitare forti pressioni, sbloccaggio a leva per l?adattamento rapido al pezzo Corpo in materiale poliammidico rinforzato con fibra di vetro con asta nervata in acciaio Impugnatura ergonomica con inserto in gomma per un maggior comfort durante l?utilizzo Ganasce con protezione in resina morbida (amovibile), per proteggere parti delicate L 6142 - Forza di serraggio 2700 N - Sezione asta 22x8 mm L 6142/1 - Forza di serraggio 2000 N - Sezione asta 19x6 mm L 6142/5 - Forza di serraggio 1400 N - Sezione asta 18x5 mm L 6142/5 - Forza di serraggio 1400 N - Sezione asta 18x5 mm - Con meccanismo di rotazione a 360 dell'impugnatura, per facilitarne l'utilizzo in ogni situazione Assortimento composto da 2 serragiunti apertura utile 150 mm - sezione asta 14x5 mm 2 serragiunti apertura utile 300 mm - sezione asta 18x5 mm