pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM34630000 VALIGIA SIC.M 3463 - M34630000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM34630000 VALIGIA SIC.M 3463

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566152904

Codice prodotto

ABCM34630000

Cod. produttore

M34630000

Produttore

ABC

Assortimento completo di articoli di sicurezza a norme CE, adatto per la protezione dell'operatore sul posto di lavoro Composto da: 1 paio di guanti in cuoio fiore M 2268/3 1 elmetto di protezione colore giallo M 3462 1 cintura di posizionamento M 3464/11 imbracatura con attacco dorsale M 3464/3 1 cordino di posizionamento M 3466/2 1 paio di occhiali di protezione M 3730/1 1 valigia in polipropilene, dimensioni LxPxh 550x465x178 mm Assortimento completo di articoli di sicurezza a norme CE, adatto per la protezione dell'operatore sul posto di lavoro Composto da: 1 paio di guanti in cuoio fiore M 2268/3 1 elmetto di protezione colore giallo M 3462 1 cintura di posizionamento M 3464/1 1 imbracatura con attacco dorsale M 3464/3 1 cordino di posizionamento M 3466/2 1 paio di occhiali di protezione M 3730/1 1 valigia in polipropilene, dimensioni LxPxh 550x465x178 mm