pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71024501 GIRAV. VDE PUNTA COMB.GR. H1 - M71024501

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71024501 GIRAV. VDE PUNTA COMB.GR. H1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 1

  • Tipologia - Diritto

  • Lunghezza della lama - 80 mm

  • Isolato -

  • Con isolamento di protezione 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157603111

Codice prodotto

ABCM71024501

Cod. produttore

M71024501

Produttore

ABC

Misura:

1

Tipologia:

Diritto

Lunghezza della lama:

80 mm

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Adatti per viti con impronta combinata utilizzate su pannelli elettrici, connettori, relais, ecc.Consentono di effettuare avvitature applicando una forza di serraggio maggiore, senza rovinare la testa della vite e con meno scivolamenti ,Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita,Serie 400,Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile e morbido elastomero,Con foro trasversale