pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN68927500 VALIGIA TOP 31 UTENSILI - N68927500

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN68927500 VALIGIA TOP 31 UTENSILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566273166

Codice prodotto

ABCN68927500

Cod. produttore

N68927500

Produttore

ABC

Valigetta N 2282/7 in ABS con profilo aggiuntivo in alluminio che assicura una miglior tenuta della chiusura Serratura TSA doppia a scatto con chiave, sistema di chiusura internazionale obbligatorio nei viaggi da/per gli Stati Uniti Con profilo di rinforzo in alluminio e serratura centrale con chiave Pannello superiore con cinghia di trattenimento extra lunga Fondo portautensili termoformato adatto per contenere un trapano elettrico con separatori modulari3 giraviti VDE E-Slim per viti con intaglio da 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 mm 2 giraviti VDE E-Slim per viti a croce - Punta PH 1 - PH 2 1 giravite cercafase a lama fissa 3x0,5x70 mm 1 paio di forbici per elettricisti 9 chiavi maschio esagonali da 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 1 martello per meccanica - Peso 300gr 1 archetto per meccanica fine - Lunghezza 250 mm 1 pinza universale VDE - Lunghezza 160 mm 1 flessometro - Lunghezza 5 m 1 livella tascabile - Dimensioni 100x35x13 mm 1 paio di guanti di protezione per uso industriale - Taglia 9 (L) 1 cutter con lame a 8 settori - Larghezza 18 mm 1 pennarello Dura-Ink - Punta 1 mm - Colore nero 1 passacavi pe elettricisti - Diametro 3 mm - Lunghezza 15 m 4 giraviti per elettronica per viti con intaglio da 1,5x60 - 2,0x60 - 2,5x60 - 3,0x60 mm 2 giraviti per elettronica per viti a croce - Punta PH 00 - PH 0 Dimensioni LxPxh esterne 495x415x195 mm Peso circa 7,1 kg