ABC TOOLS SPA - ABCN87822000 POSTI DI LAVORO 2000 X 800 - N87822000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566204771
Codice prodotto
ABCN87822000
Cod. produttore
N87822000
Produttore
ABC
Adatti per laboratori in genere, elettrotecnici, elettronici, ecc. Altezza piano di lavoro 820 mm - Profondita 800 mm - Colore GRIGIO RAL 7035 Forniti montati - A richiesta si possono fornire piani in laminato antistatico I banchi cablati sono certificati POSTI DI LAVORO Tipo con telaio superiore - Altezza totale 1490 mm Composto da: 1 piano spessore 26 mm, rivestito in laminato antigraffio 1 canaletta metallica applicata sotto il piano di lavoro nella quale sono installati i componenti elettrici 1gamba in lamiera, scatolata e dotata di anta interna con serratura 1 cassettiera 564x710x700h mm con 4 cassetti, serratura centralizzata con 2 chiavi di chiusura in dotazione e dispositivo di apertura singola dei cassetti 1 telaio superiore costituitoda: - 2 fiancate con 6 fori per la regolazione in altezza del piano superiore - 1 piano superiore in laminato grigio inserito in un supporto metallico - 1 fascia di collegamento tra le fiancate per stabilizzare il telaio - 1 telaio in lamiera di acciaio completo di canaletta


