pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN90532000 ARMADIETTI DI SERVIZIO H.1270 - N90532000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN90532000 ARMADIETTI DI SERVIZIO H.1270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566206584

Codice prodotto

ABCN90532000

Cod. produttore

N90532000

Produttore

ABC

Larghezza 512 mm - Profondita 555 mm In lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza Particolarmente adatti per uffici, fabbriche, laboratori, magazzini, posti di lavoro Chiusura centralizzata con serratura a leva ed asta a tre punti, con 2 chiavi Ripiani zincati ad altezza regolabile con passo 25 mm - Colore BLU RAL 5012 Con porta a battente - Senza accessori Portata 800 kg Tipo scrivimpiedi Adatti per impiego in tutti i reparti dove sia necessaria la compilazione e la custodia di documenti, ecc. Altezza 1409 mm Con ruote 100 mm 2 ripiani regolabili, portata 100 kg 1 scrittoio completo di cassetto 4 ruote di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio