ABC TOOLS SPA - ABCN91024100 LAMPADA UV-LIGHT - N91024100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5708997358016
Codice prodotto
ABCN91024100
Cod. produttore
N91024100
Produttore
ABC
Gamma di lampade a LED professionali con tecnologia UV LED adatte per i processi di UV-Curing (polimerizzazione, essiccazione, indurimento materiali), indispensabili per eseguire polimerizzazioni in settori quali: carrozzerie, autoriparazione, arti grafiche, collanti, adesivi, sigillanti e vernici L?utilizzo di questa tecnologia consente di lavorare piu velocemente e in modo piu efficiente in quanto il tempo di polimerizzazione tra ogni operazione e ridotto in modo significativo Speciali ottiche garantiscono il mantenimento di un alto valore della radiazione emessa, anche a differenti distanze dalle superfici da polimerizzare, migliorando cosi ulteriormente l?efficienza del sistema UV SCANGRIP utilizza COB (chip on board) proprietari, che permettono diraggiungere, con dimensioni ridotte, potenze elevate (w/cm) e comunque utili per la polimerizzazione delle vernici, inchiostri ed altri prodotti con fotoiniziatori UV Mod. UV-LIGHTTorcia e lampada da lavoro ricaricabile con base per la ricaricaBatteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (2600 mAh) - Autonomia 1,5hTempo di ricarica 4hIrradianza a 6 cm: minimo 6 mW/cm - centro 16 mW/cmPicco UV lunghezza d?onda 390-400 nmCon indicatore frontale dello stato di carica dela batteria, snodo perinclinare la lampada fino a 180 , magnete e gancio girevole Fornita con cavo USB da 1 metroDimensioni 60x32x190 mm - Peso 270 g


