AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN91333000 LAMP. UNI-EX ATEX - N91333000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN91333000 LAMP. UNI-EX ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708997356005

Codice prodotto

ABCN91333000

Cod. produttore

N91333000

Produttore

ABC

Gamma di innovative lampade da lavoro antideflagranti ad alte prestazioni, costruite con requisiti idoneii per operare in assoluta sicurezza in ambienti a potenziale rischio di esplosione, con presenza di liquidi o gas infiammabili Approvate e certificate secondo la direttiva ATEX 2014/34/EU e secondo direttiva IECEx per l'impiego in ambienti pericolosi: - Zona 1 e 2 gas - Zona 21 e 22 polveri Forniscono un'illuminazione intensa e sono di lunga durata Mod. UNI EX Torcia e lampada da lavoro ricaricabilea COB LED a 2 step d'intensita con base per la ricarica Corpo robusto adatto per resistere in ambienti molto umidi e sporchi, con impugnatura confortevole ed ergonomica Luce principale: 1) 175 lumen - 250 lux a 0,5 m 2) 350 lumen - 500 lux a 0,5 m Luce SPOT SMD LED: 150 lumen - 1200 lux a 0.5m Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,6V (6700 mAh) Autonomia max. 15 h - Tempo di ricarica ca. 12 ore Temperatura di impiego -20 ? +45 C Con indicatore frontale dello stato di carica, snodo per inclinare la lampada fino a 180 , magnete e gancio girevole Fornita con caricatore con presa USB e cavo USB Dimensioni 70x220x39 mm - Peso 440 g