pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/010NW FARETTO LED 2W 500MA 4000K ROT. ALIM.INC - JO390/010NW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443613980

Codice prodotto

ALPJO390/010NW

Cod. produttore

JO390/010NW

Produttore

ALP

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230...230 V

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Potenza totale:

2.5 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

130...130 lm

Fattore di potenza:

0.4

Altezza/profondità:

34 mm

Diametro esterno:

35 mm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 30000hNumero cicli di accensione: 15000 cicliTipo di led: Cree XT-ENumero Led: 1Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco naturaleFlusso: 130lmCRI: 80Angolo di emissione: 30°Starting time: 0.2s** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 2.5WFattore di potenza PF: 0.4Corrente ingresso max: 70mATens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50-60HzDimmerabile: noClasse isolamento: IIAlimentatore: Esterno (incluso)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Tensione Led: 3.2VdcCorrente Led: 500mATipo Alimentazione: Corrente CostanteTemp. Colore: 4000K** Caratteristiche Meccaniche **Altezza: 34mmDiametro: ø35mmFissaggio: Incasso con clipMontaggio: IncassoForo incasso: ø30mmGrado di protezione: IP20Materiale corpo: Alluminio verniciatoColore corpo: BiancoCornice: Alluminio verniciatoLente: SimmetricaConnessioni: Connettori e cavetti inclusiLunghezza cavo: 0.4mOrientabile: no** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C** Attenzione **Alimentazione in corrente costante.Usare solo l'alimentatore in dotazione.Alimentatori errati danneggiano il prodotto.