pagina iniziale
in esaurimento

ATLANTIC - TIC843027 VERTIGO ACCESS 80 (65L) - 843027

ATLANTIC
copiacopia
ATLANTIC - TIC843027 VERTIGO ACCESS 80 (65L)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3410538430274

Codice prodotto

TIC843027

Cod. produttore

843027

Produttore

TIC

Vertigo Access - scaldabagno compatto ed efficiente con design ultra piatto. • Comfort: - Soluzione salvaspazio ideale per piccoli appartamenti - Design ultrapiatto (meno di 30 cm di profondità) - Installazione in più posizioni: può essere installato siain verticale che in orizzontale,nei bagni, cucine e anche nei soggiorni • Vantaggi: - Smart control: Sistema intelligente per il risparmio energetico e controllo elettronico dei consumi - Speciale termostato elettronico per un controllo intelligente e preciso della temperatura e sicurezza integrata - Diffusore ingresso acqua ad alta efficienza - Isolamento ad alta densità per il risparmio energetico senza CFC • Qualità-Durata: - Extra durata di vita grazie al sistema unico e brevettato anti-corrosione O'PRO - Anodo in magnesio per una maggiore protezione dell'accumulo - Smaltatura di nuova generazione DIAMOND QUALITY - Valvola di sicurezza - Giunti dielettrici - Speciale guarnizione flangia per evitare corrosione. - IP24-secondo normativa europea per la sicurezza e protezione • Utilizzo semplice ed intuitivo: - Interfaccia di facile utilizzo e selezione modalità intuitiva - Facile installazione con staffe a muro e dima di montaggio