pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB2501250TMARRONM SIF/GL - FG4T2 300/500V 1X2,5 MARRONE MA - B2501250TMARRONM

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB2501250TMARRONM SIF/GL - FG4T2 300/500V 1X2,5 MARRONE MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Senza

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

468 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8013768657869

Codice prodotto

BECB2501250TMARRONM

Cod. produttore

B2501250TMARRONM

Produttore

BEC

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Senza

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Temperatura massima di cortocircuito:

350 °C

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Gomma (silicone)

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Marrone

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...180 °C

Armatura:

Intrecciato

Diametro esterno circa:

3.7 mm

Tensione nominale U:

500 V

Cavi per alte temperature, con isolamento in gomma siliconica e treccia in fibra di vetro, senza alogeni. Adatto per l'uso nel settore degli elettrodomestici riscaldanti ed in ambienti industriali ad alta e bassa temperatura. Connessione di macchine elettriche industriali in classe H. Per posa fissa all'interno.