pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB2603250M SIHF-FG4G4 300/500V 3G2,5 ROSSO - B2603250M

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB2603250M SIHF-FG4G4 300/500V 3G2,5 ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di fili - 3

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Gomma

  • Tensione nominale U0 - 0.3 V

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1479 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8013768565393

Codice prodotto

BECB2603250M

Cod. produttore

B2603250M

Produttore

BEC

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Numero di fili:

3

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Gomma

Tensione nominale U0:

0.3 V

Schermo:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

350 °C

Colore del rivestimento:

Rosso

Con conduttore di protezione:

sì

Diametro esterno circa:

9.8 mm

Tensione nominale U:

0.5 V

Cavi per alte temperature, con isolamento e guaina in gomma siliconica ,senza alogeni. IMPIEGO: Impiegati per l'alimentazione di dispositivi elettrici ubicati in ambienti a temperature continue fino a 180°C e per tutte le alimentazioni di potenza nelle medesime condizioni. POSA: Per posa fissa all'interno.