pagina iniziale
nuovo

BERKER - BRKWAD9500BM CORNICE 5-POSTI, C.8, NERO OPACO - WAD9500BM

HBO
copiacopia
BERKER - BRKWAD9500BM CORNICE 5-POSTI, C.8, NERO OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610056622

Codice prodotto

BRKWAD9500BM

Cod. produttore

WAD9500BM

Produttore

HBO

Numero di unità:

5

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

5

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

5

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

5

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

5

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

372 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

88 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

0 mm

Profondità:

10 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

Cornice di finitura 5-posti, C.8, nero opaco

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER