pagina iniziale

BM SPA - BMM2453 PRESSACAVI OTT NIK. 5/8 - 2453

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM2453 PRESSACAVI OTT NIK. 5/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 12...14 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 7.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013629124530

Codice prodotto

BMM2453

Cod. produttore

2453

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

12...14 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

7.5 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

22 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Passo della filettatura:

1.814 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

PRESSACAVI OTTONE NIK 5/8