pagina iniziale

BM SPA - BMM001110727 CH.RULLINO C/IMP.MAX APERT.DX 12 CM 270 - 001110727

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8054809370828

Codice prodotto

BMM001110727

Cod. produttore

001110727

Produttore

BMM

Maxi apertura delle ganasce Misure compatte La nuova chiave a rullino Beta 111CM con apertura maggiorata consente di avvitare e svitare dadi e bulloni di diverse dimensioni grazie alla ganascia mobile, regolabile tramite rullino. Caratteristiche: •Rotazione destrorsa • Testa inclinata di 15° per manovrare anche negli spazi più difficili • Apertura maggiorata anche con lunghezza massima della chiave molto compatta • Ingombro ridotto della testa a ganascia completamente aperta • Doppia marcaturaal laser in mm/pollici • Teste cromate satinate per una migliore lettura della scala • Finitura cromata satinata del corpo • Realizzata in acciaio legato ad alte prestazioni per un\'elevata resistenza meccanica alle torsioni • Trattamenti termici dedicati per un\'ottima resistenza all\'usura • Impugnatura rivestita per avere il massimo comfort e maggior presa • Foro su impugnatura per appendere la chiave