pagina iniziale

BM SPA - BMM2803 TAPPI OTTONE PG 36 - 2803

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Rinforzato con fibra di vetro - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013629248700

Codice prodotto

BMM2803

Cod. produttore

2803

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

36

Protezione della superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Temperatura di impiego:

-40...100 °C