pagina iniziale

BM SPA - BMMN1648 FASCETTE NERE 160X4,6 - N1648

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMN1648 FASCETTE NERE 160X4,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 160 mm

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013629216488

Codice prodotto

BMMN1648

Cod. produttore

N1648

Produttore

BMM

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

160 mm

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

sì

FASCETTE NYLON COL. NERO UV RESISTANT 160X4,8