AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI504/4 MAGIC - PLACCA CON VITI A 4 POSTI OXIDAL

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Alluminio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012199034942

Codice prodotto

BTI504/4

Cod. produttore

504/4

Produttore

BTI

Numero di unità:

4

Colore:

Alluminio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

0

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

4

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

4

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

138 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

72 mm

Superficie:

Zincato

Numero RAL (affine):

9009

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

138 mm

Profondità:

6 mm

Altezza di incasso:

0 mm

placca 4 posti in alluminio anodizzato - fissaggio con viti su supporto 504R