BTICINO - BTIE209P/24D BTDIN - QUADRO DA INCASSO LAMIERA 24 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 24
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199067193
Codice prodotto
BTIE209P/24D
Cod. produttore
E209P/24D
Produttore
BTI
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Acciaio
Larghezza:
340 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
465 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
90 mm
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
70 mm
Con piastra di montaggio:
sì
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no