AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFC4A4/24N BTDIN - CONTATTORE 4NO 400V 40A BOB 24VA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 40 A

  • Tensione nominale di comando - 20...26 V

  • Numero di contatti NO - 0

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199535432

Codice prodotto

BTIFC4A4/24N

Cod. produttore

FC4A4/24N

Produttore

BTI

Corrente nominale di esercizio:

40 A

Tensione nominale di comando:

20...26 V

Numero di contatti NO:

0

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Numero di contatti NC:

4

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

5000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

3100 VA

Larghezza in numero di moduli:

3

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

3400 VA

Profondità di incasso:

44 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1400 VA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Contattore In=22A (AC-3 - AC-7b) In=40A (AC-1 - AC-7a) - contatto 4NO - Vn= 24Vac