pagina iniziale

BTICINO - BTIG701T/35N BTDIN - TRASF TOROIDALE PER G701/2 D=35M - G701T/35N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione

  • Corrente nominale primaria In - 70 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.03 A

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

  • Tarato - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199203904

Codice prodotto

BTIG701T/35N

Cod. produttore

G701T/35N

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente di protezione

Corrente nominale primaria In:

70 A

Corrente nominale secondaria:

0.03 A

Diametro dell'apertura:

35 mm

Tarato:

sì

Apertura in larghezza:

35...35 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

35...35 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

Toroide per relè differenziale G701 diametro 35mm - Idn=0,03A - In=70A - Imax=420A