AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIG701T/80N BTDIN - TRASF TOROIDALE PER G701/2 D=80M

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 170 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.05 A

  • Diametro dell'apertura - 80 mm

  • Calibrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199203843

Codice prodotto

BTIG701T/80N

Cod. produttore

G701T/80N

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

170 A

Corrente nominale secondaria:

0.05 A

Diametro dell'apertura:

80 mm

Calibrato:

Apertura in larghezza:

80...80 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

80...80 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

Toroide per relè differenziale G701 diametro 80 mm - Idn=0,05A - In=170A - Imax=1020A