pagina iniziale

BTICINO - BTIHD4022 AXOLUTE - DEVIATORE 1P 16A A CHIAVE - HD4022

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIHD4022 AXOLUTE - DEVIATORE 1P 16A A CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Chiave

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8012199987798

Codice prodotto

BTIHD4022

Cod. produttore

HD4022

Produttore

BTI

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Chiave

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

deviatore 1P 16AX 250 Vac a chiave - la chiave estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono differenti per ogni dispositivo - bianco.