pagina iniziale

BTICINO - BTIN4003TL LL- deviatore touchless 2M bianco - N4003TL

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIN4003TL LL- deviatore touchless 2M bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543741207

Codice prodotto

BTIN4003TL

Cod. produttore

N4003TL

Produttore

BTI

Deviatore touchless a sfioramento. Consente l’accensione e lo spegnimento della luce semplicemente passando la mano davanti al dispositivo. Distanza di rilevamento 6 cm, spia LED attivata di default (può essere disattivata). Profondità del meccanismo 20 mm, compatibile con tutte le scatole da incasso. 2 possibilità di cablaggio:Con neutro, 3 fili. Carichi compatibili:- LED e lampade CFL: 200W LED- Lampade ad incandescenza e lampade alogene: 200W- LED, CFL, lampade alogene, lampade fluorescenti con trasformatore ferromagnetico o elettronico: 200VASenza neutro, 2 fili. Carichi compatibili:- LED e lampade CFL: da 5 a 200W LED- Lampade ad incandescenza e lampade alogene: da 5 a 200W- LED, CFL, lampade alogene, lampade fluorescenti con trasformatore ferromagnetico o elettronico: da 5 a 200VAFunzionamento in 4 modalità:- Modalità interruttore: cablaggio con o senza neutro- Modalità deviatore: obbligatorio cablaggio con neutro- Modalità master/slave: obbligatorio cablaggio con neutro (massimo 3 dispositivi slave)- Modalità pulsante: obbligatorio cablaggio con neutro, per il controllo di relè o di un micromodulo connesso.- 2 moduli