AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

CAVO IN MATASSA - FF5H05VK1X0.5RO H05V-K 1 X 0,50 ROSA 4003 - H05VK1X0.5RO

CAVO IN MATASSA
copiacopia
CAVO IN MATASSA - FF5H05VK1X0.5RO H05V-K 1 X 0,50 ROSA 4003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Diametro del conduttore - 0.9 mm

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

Confezione

  • 200 M

EAN

8013768523898

Codice prodotto

FF5H05VK1X0.5RO

Cod. produttore

H05VK1X0.5RO

Produttore

FF5

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Diametro del conduttore:

0.9 mm

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Fili ritorti:

no

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Rosa

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

160 °C

Schermo:

no

Materiale del rivestimento:

Senza

Colore del rivestimento:

Rosa

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

2.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...70 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavi unipolari flessibili per energia isolati con PVC, senza guaina, per cavetteria interna. Per installazioni fissa in tubazioni montate in superficie o incassate quando utilizzati solo per circuiti di segnalazione e di comando. Il contatto con l’acqua non è accettabile.