pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVADC612S ALIMENTATORE 12VDC/5A 6 MODULI DIN - ADC612S

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVADC612S ALIMENTATORE 12VDC/5A 6 MODULI DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • 1a tensione d'uscita - 12...12 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 24 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 230...240 V

  • Resistente a corto circuito - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

944 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000004794743

Codice prodotto

CDVADC612S

Cod. produttore

ADC612S

Produttore

CDV

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

1a tensione d'uscita:

12...12 V

Max. corrente d'uscita 1:

24 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

230...240 V

Resistente a corto circuito:

sì

Potenza erogata:

5 W

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

12 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Assorbimento di potenza:

5 VA

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

230...240 V

Larghezza:

105 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Altezza della parte incassata:

90 mm

Profondità:

58 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Numero moduli DIN:

6

Larghezza di montaggio:

105 mm