pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVPSMB242 ALIM.CON C/BATT. 24V-5A - ESCLUSA BATT. - PSMB242

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVPSMB242 ALIM.CON C/BATT. 24V-5A - ESCLUSA BATT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • 1a tensione d'uscita - 24...24 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 2.5 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 230...240 V

  • Resistente a corto circuito - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003812554

Codice prodotto

CDVPSMB242

Cod. produttore

PSMB242

Produttore

CDV

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

1a tensione d'uscita:

24...24 V

Max. corrente d'uscita 1:

2.5 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

230...240 V

Resistente a corto circuito:

sì

Potenza erogata:

2.5 W

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

no

Valore nominale corrente d'uscita 1:

24 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

230...240 V

Larghezza:

330 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Altezza della parte incassata:

265 mm

Montaggio diretto possibile:

sì

Profondità:

75 mm

Altezza:

265 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Adatto per montaggio a parete:

sì

Larghezza di montaggio:

330 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Alimentatore switching 24Vdc/2,5A in custodia metallica. Il PSMB242 e un alimentatore switching con una corrente nominale di 2,5 A. E ideale per il controllo degli accessi e per applicazioni che richiedono batteria tampone. Questa unita dispone di un?uscita regolata altamente stabile che fornisce 24Vdc/ 2,5A a pieno carico, alimentazione primaria (da 190 a 265 Vca).