pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHB1824DN HB1824DN CORPO 1800X1200X400 C/PORTA - HB1824DN

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHB1824DN HB1824DN CORPO 1800X1200X400 C/PORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1100 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8001021027641

Codice prodotto

CBSHB1824DN

Cod. produttore

HB1824DN

Produttore

CBS

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con porta di visione:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Armadio monoblocco a porta doppia - Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 - Porta in lamiera sp. 20/10 - Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir - Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - Cerniere reversibili con apertura 110° - Serratura con impronta doppia aletta - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato - Grado di protezione IP 55 - TYPE 12