pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHB1863N HB1863N CORPO 1800X 600X300 C/PORTA - HB1863N

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHB1863N HB1863N CORPO 1800X 600X300 C/PORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

606 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001022351974

Codice prodotto

CBSHB1863N

Cod. produttore

HB1863N

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta di visione:

no

Numero RAL:

7035

Armadio monoblocco a porta singola - Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 - Porta in lamiera sp. 20/10 - Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir - Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - Cerniere reversibili con apertura 110° - Serratura con impronta doppia aletta - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato - Grado di protezione IP 55 - TYPE 12. Senza piastra di montaggio

Un prodotto CEB S.P.A.

Scopri la serie CEB S.P.A.