pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHB2064N HB2064N CORPO 2000X 600X400 C/PORTA - HB2064N

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHB2064N HB2064N CORPO 2000X 600X400 C/PORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

508 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001021088505

Codice prodotto

CBSHB2064N

Cod. produttore

HB2064N

Produttore

CBS

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con porta di visione:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Armadio monoblocco a porta singola - Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 - Porta in lamiera sp. 20/10 - Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir - Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - Cerniere reversibili con apertura 110° - Serratura con impronta doppia aletta - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato - Grado di protezione IP 55 - TYPE 12. Senza piastra di montaggio

CEB S.P.A.

Un prodotto CEB S.P.A.

Scopri la serie CEB S.P.A.