CEB S.P.A. - CBSHM1826DN HM1826DN QUADRO 1800X1200X600 S/LATERALE - HM1826DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 600 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1100 Kg CO₂-eq
EAN
8001022360235
Codice prodotto
CBSHM1826DN
Cod. produttore
HM1826DN
Produttore
CBS
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con porta di visione:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Telaio completo con retro, porta anteriore, zoccolo da 100 e piastra interna a inserimento frontale. Struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10 con cornice tubolare di rinforzo, forata a passo 25. Pannello retro, tetto e fianchi in lamierasp. 15/10. Piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10

Un prodotto CEB S.P.A.
Scopri la serie CEB S.P.A.