pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHM2166DN HM2166DN QUADRO 2000X1600X600 S/LATERALE - HM2166DN

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHM2166DN HM2166DN QUADRO 2000X1600X600 S/LATERALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1100 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8001022367906

Codice prodotto

CBSHM2166DN

Cod. produttore

HM2166DN

Produttore

CBS

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con porta di visione:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Telaio completo con porta anteriore, retro, zoccolo da 100 e piastra interna a inserimento frontale• struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 • porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile, forata a passo 25 • pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022 • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK10.