CEB S.P.A. - CBSHR2145D HR2145D QUAD.M.DP.2000X1400X500 RETRO AS - HR2145D
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1400 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 500 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1100 kg CO₂eq
EAN
8001022684096
Codice prodotto
CBSHR2145D
Cod. produttore
HR2145D
Produttore
CBS
Larghezza:
1400 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con porta di visione:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Armadio monoblocco con retro asportabile, dotato di porta cieca, piastra interna regolabile e zoccolo da 100. Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp.15/10. Porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo, forata a passo 25. Pannello retroin lamiera sp.15/10. Piastra interna in lamiera sp.20-25/10 sendzimir. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP55 - TYPE 12