pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSPDIT6.40.20 PDIT6.40.20 CAS.PORTA TRASP. 600X400X200 - PDIT6.40.20

CEB S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022927568

Codice prodotto

CBSPDIT6.40.20

Cod. produttore

PDIT6.40.20

Produttore

CBS

Cassetta composta da corpo, porta esterna trasparente, porta interna cieca, piastra interna fissata sul retro e piastrina passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta trasparente in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato •Grado di protezione IP 55 - TYPE 12

CEB S.P.A.

Un prodotto CEB S.P.A.

Scopri la serie CEB S.P.A.